Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6308-2RS1/C3LHT23

  • ERIKS:13529791
  • Hersteller:6308-2RS1/C3LHT23
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb mit geringer Reibung ausgelegt und nimmt radiale sowie axiale Lasten in beide Richtungen auf. Die integrierten Kontaktabdichtungen halten das Schmiermittel zurück und schließen Verunreinigungen aus, was die Lebensdauer verlängert. Es besteht aus Wälzlagerstahl, verfügt über einen Blechkäfig und ist für eine zuverlässige Leistung mit Fett geschmiert. Das robuste, einfache Design ermöglicht eine leichtere Montage und reduziert den Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen halten Schmierstoff zurück und schließen Verunreinigungen aus, um die Lebensdauer zu verlängern
  • Blechkäfig bietet Stabilität und unterstützt Hochgeschwindigkeitsfähigkeit
  • C3 radiales internes Spiel ermöglicht einen reibungslosen Betrieb bei thermischer Ausdehnung
  • Fettschmierung minimiert Wartungsintervalle und vereinfacht den Betrieb
  • Nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und erhöht so die Vielseitigkeit bei der Installation
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren in Industrieanlagen
  • Ideal für Fördersysteme, die hohe Drehzahlen erfordern
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren in der Prozessindustrie
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6308
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
42.3 kN
Statische Belastung
24 kN
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Gewicht
0.647 kg
Gewicht
1.43 lb
B
23 mm
D
90 mm
d
40 mm