Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6308-2RS1/C2ELHT23

  • ERIKS:13198482
  • Hersteller:6308-2RS1/C2ELHT23
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 40 mm und einen Außendurchmesser von 90 mm und ist für eine Vielzahl industrieller Anwendungen geeignet. Das Lager unterstützt eine dynamische Tragzahl von 42,3 kN und eine maximale Grenzdrehzahl von 11.000 U/min. Dichtungen oder Abdeckungen schützen die inneren Komponenten vor Verunreinigungen und erhöhen die Betriebssicherheit. Die Breite von 23 mm ermöglicht eine stabile Leistung bei unterschiedlichen Belastungen. Kompatibel mit Standard-Rillenkugellager-Konfigurationen.

Funktionen
  • Dichtungen oder Abschirmungen bieten einen wirksamen Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit
  • Dynamische Tragzahl von 42,3 kN trägt schwere Betriebsbelastungen zuverlässig
  • Eine Grenzdrehzahl von 11.000 U/min ermöglicht den Einsatz in Hochgeschwindigkeitsanwendungen
  • Eine Breite von 23 mm sorgt für einen stabilen Betrieb und nimmt axiale sowie radiale Lasten auf
  • Das Standard-Rillenkugellager-Design ermöglicht eine vielseitige Installation in Industrieanlagen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine robuste Lastenhandhabung erfordern
  • Ideal für Förderanlagen in Materialumschlagumgebungen
  • Kompatibel mit Pumpen, die in anspruchsvollen Industrieprozessen eingesetzt werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C2
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
LHT23
Dynamische Belastung
42.3 kN
Statische Belastung
24 kN
Grenzdrehzahl
11000 rpm
B
23 mm
D
90 mm
d
40 mm