Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6308-2RS1

  • ERIKS:23758945
  • Hersteller:6308-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über ein einreihiges Design mit integrierten Dichtungen für einen robusten Betrieb. Die Kombination aus Wälzlagerstahl und Blechkäfig erhöht die Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit. Dank geringer Reibung, Hochgeschwindigkeitsfähigkeit und der Aufnahme sowohl radialer als auch axialer Lasten eignet es sich für anspruchsvolle industrielle Umgebungen. Das abgedichtete Design trägt zur Schmierstoffhaltung bei und verringert das Kontaminationsrisiko, was eine längere Lebensdauer und minimalen Wartungsaufwand unterstützt.

Funktionen
  • Das integrierte Dichtungsdesign hält das Schmiermittel zurück und verringert das Eindringen von Verunreinigungen, um die Lebensdauer des Lagers zu verlängern.
  • Blechkäfig und Lagerstahlkonstruktion sorgen für Langlebigkeit und zuverlässigen Betrieb unter rauen Bedingungen
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und einen effizienten Energieeinsatz unter Last
  • Eignet sich sowohl für radiale als auch axiale Belastungen und passt sich verschiedenen Montagekonfigurationen an
  • Benötigt aufgrund der robusten Abdichtung und optimierten Innengeometrie nur wenig Wartung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren und Pumpen, die eine Hochgeschwindigkeitsrotation erfordern
  • Ideal für Fördersysteme in automatisierten Fertigungsumgebungen
  • Kompatibel mit Getrieben und Antriebseinheiten in Industriemaschinen
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.75inkl. MwSt

34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6308
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
42.3 kN
Statische Belastung
24 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
1.02 kN
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.63 kg
Gewicht
1.39 lb
da_min
49 mm
da_max
56 mm
B
23 mm
D
90 mm
d
40 mm
d1
56.11 mm
D2
77.7 mm
Da_max
81 mm
r1,2
1.5 mm
ra
1.5 mm
Alternativen

CHF 33.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026