Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6307-2Z/GJN

  • ERIKS:23758930
  • Hersteller:6307-2Z/GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager ist für hohe Drehzahlen und geringe Reibung ausgelegt. Integrierte, berührungslose Dichtscheiben auf beiden Seiten helfen, das Schmierfett zu halten und Verunreinigungen fernzuhalten. Das Lager nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und eignet sich für verschiedene Einbaukonfigurationen. Die robuste Stahlkonstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer und reduzierten Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Blechkäfig minimiert Reibung und ermöglicht Hochgeschwindigkeitsbetrieb unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten bieten zuverlässigen Schutz vor Verunreinigungen für eine verlängerte Lebensdauer
  • Fettschmierung verringert den Bedarf an Nachschmierung und begrenzt Wartungseingriffe
  • Wälzlagerstahl bietet eine hohe Ermüdungsfestigkeit für eine langfristige Betriebssicherheit
  • Nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf, um Konstruktionsanforderungen zu vereinfachen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die geringe Vibration und hohe Drehzahl erfordern
  • Ideal für Industriegetriebe, die kombinierte Lastbedingungen unterstützen
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren, bei denen ein geringer Wartungsaufwand unerlässlich ist
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6307
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
21 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
35.1 kN
Statische Belastung
19 kN
Referenzdrehzahl
19000 rpm
Grenzdrehzahl
9500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.46 kg
Gewicht
1.01 lb
B
21 mm
D
80 mm
d
35 mm