Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6307-2Z/C3HT

  • ERIKS:13198468
  • Hersteller:6307-2Z/C3HT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 35 mm und einen Außendurchmesser von 80 mm. Die Einheit ist mit Dichtungen oder Abdeckungen für verbesserten Schutz ausgestattet. Mit einer Breite von 21 mm und einer dynamischen Tragzahl von 35,1 kN eignet es sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Die Grenzdrehzahl beträgt bis zu 9500 U/min und ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb.

Funktionen
  • Dichtungen oder Abschirmungen bieten zuverlässigen Schutz und verringern das Eindringen von Verunreinigungen
  • 35 mm Innendurchmesser gewährleistet die Kompatibilität mit Standardwellengrößen
  • Dynamische Tragzahl von 35,1 kN erfüllt Anforderungen im Schwerlastbetrieb
  • Die Grenzdrehzahl von 9500 U/min ermöglicht den Einsatz in schnell rotierenden Baugruppen.
  • Die Breite von 21 mm ermöglicht die Integration in kompakte Maschinenlayouts.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren in mittelgroßen Industrieanlagen
  • Ideal für Fördersysteme, die gleichbleibende Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit erfordern
  • Kompatibel mit Pumpen für Anwendungen in der Prozessindustrie
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6307
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
21 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
HT
Dynamische Belastung
35.1 kN
Statische Belastung
19 kN
Grenzdrehzahl
9500 rpm
B
21 mm
D
80 mm
d
35 mm