Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6307-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23758929
  • Hersteller:6307-2Z/C3GJN
Image 1
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über ein einreihiges Design mit beidseitigen Abdeckungen und ist für geringe Reibung sowie hohe Drehzahlen optimiert. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf, erfordert einen geringeren Wartungsaufwand und bietet eine integrierte Abdichtung zum Schutz vor Verunreinigungen. Gefertigt aus Wälzlagerstahl eignet es sich für vielseitige Montagemöglichkeiten in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Integrierte Abdeckungen auf beiden Seiten halten das Schmiermittel zurück und schließen Verunreinigungen aus, um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen
  • C3-Innenspiel ermöglicht eine höhere Aufnahme von radialen und axialen Lasten für mehr Zuverlässigkeit
  • Blechkäfigkonstruktion erhöht die Robustheit und Maßstabilität unter Belastung
  • Fettschmierung verringert Wartungsintervalle und gewährleistet eine gleichbleibende Leistung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen Hochgeschwindigkeits- und geräuscharmen Lagerbetrieb erfordern
  • Ideal für Fördersysteme in automatisierten Fertigungsumgebungen
  • Kompatibel mit Pumpen, die mittlere radiale und axiale Lasten aufnehmen
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6307
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
21 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
35.1 kN
Statische Belastung
19 kN
Referenzdrehzahl
19000 rpm
Grenzdrehzahl
9500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.46 kg
Gewicht
1.01 lb
B
21 mm
D
80 mm
d
35 mm