Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6307-2RS1/W64

  • ERIKS:24002610
  • Hersteller:6307-2RS1/W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine Bohrung von 35 mm und einen Außendurchmesser von 80 mm, geeignet für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb. Das Lager ist wahlweise mit Dichtungen oder Abdeckungen für zusätzlichen Schutz erhältlich. Die Tragfähigkeit beträgt 35,1 kN und es unterstützt Grenzdrehzahlen bis zu 12.000 U/min. Die Konstruktion ist auf Standardanwendungen ausgelegt, die zuverlässige Rundlaufgenauigkeit und Langlebigkeit erfordern.

Funktionen
  • Dichtungen oder Schutzscheiben bieten einen wirksamen Schutz vor Verunreinigungen und verlängern so die Lebensdauer von Lagern
  • Begrenzte Drehzahl von 12.000 U/min erfüllt anspruchsvolle Hochgeschwindigkeitsanforderungen
  • Tragfähigkeit von 35,1 kN ermöglicht die Aufnahme hoher Radiallasten und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Das Tiefnut-Design erhöht die radiale und axiale Tragfähigkeit und verringert die Installationskomplexität
  • Standardisierte 35-mm-Bohrung und 80-mm-Außendurchmesser gewährleisten eine breite Austauschbarkeit in verschiedenen Anwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren in der Industrieautomation und Förderanlagen
  • Ideal für Landmaschinen, die eine gleichbleibend hohe Geschwindigkeit erfordern
  • Kompatibel mit HLK-Ventilatoren und -Pumpen in gewerblichen Gebäudesystemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
21 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
W64
Dynamische Belastung
35.1 kN
Statische Belastung
19 kN
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Gewicht
0.467 kg
B
21 mm
D
80 mm
d
35 mm