Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6306-2Z/GJN

  • ERIKS:24002607
  • Hersteller:6306-2Z/GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über integrierte Schutzscheiben für eine längere Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen. Das robuste Design nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen auf, arbeitet mit geringer Reibung und ist auf niedrige Geräuschentwicklung optimiert. Mit einer Bohrung von 30 mm und einem Außendurchmesser von 72 mm eignet es sich für Hochgeschwindigkeitsanwendungen bis zu einer Referenzdrehzahl von 20.000 U/min. Die abgedichtete Ausführung hält die Fettschmierung zurück und verringert den Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmung hält das Schmiermittel im Inneren und Verunreinigungen draußen, wodurch die Lebensdauer des Lagers verlängert wird
  • Blechkäfigkonstruktion sorgt für eine robuste Fixierung der Wälzkörper und gewährleistet Zuverlässigkeit
  • Fettschmierung minimiert den Wartungsaufwand und gewährleistet einen langfristigen Betrieb unter rauen Bedingungen
  • Unterstützt sowohl radiale als auch axiale Lasten und ermöglicht einen vielseitigen Einsatz in verschiedenen Einbaulagen
  • Optimiert für geringe Reibung und hohe Geschwindigkeit zur Reduzierung von Energieverbrauch und Wärmeentwicklung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen geräuscharmen Hochgeschwindigkeits-Lagerbetrieb erfordern
  • Ideal für Pumpen, bei denen eine effektive Abdichtung die Wartungsintervalle verlängert
  • Kompatibel mit Fördersystemen, die bei erhöhten Geschwindigkeiten und variablen Lasten betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6306
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
29.6 kN
Statische Belastung
16 kN
Referenzdrehzahl
20000 rpm
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.361 kg
Gewicht
0.8 lb
B
19 mm
D
72 mm
d
30 mm