Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6306-2Z/C4VT127

  • ERIKS:13198446
  • Hersteller:6306-2Z/C4VT127
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 30 mm und einen Außendurchmesser von 72 mm. Es hat eine Breite von 19 mm und trägt dynamische Lasten bis zu 29,6 kN. Mit Dichtungen oder Abdeckungen ausgestattet, bietet es erhöhten Schutz in anspruchsvollen Umgebungen. Das Lager ist für Grenzdrehzahlen bis zu 11.000 U/min ausgelegt.

Funktionen
  • Dichtungen oder Schutzscheiben verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und verlängern so die Lebensdauer von Lagern
  • Graphitschmierung ermöglicht den Betrieb bei hohen Temperaturen und verringert den Wartungsaufwand
  • Unterstützt dynamische Lasten bis zu 29,6 kN und minimiert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Das 19-mm-Breitendesign ermöglicht kompakte Installationen und verbessert die Platzeffizienz.
  • Eine Grenzdrehzahl von 11000 U/min ermöglicht den Einsatz in Hochgeschwindigkeitsmaschinen.
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit mittelgroßen Elektromotoren für eine effiziente Kraftübertragung verwendet
  • Kompatibel mit Maschinen, die eine Hochgeschwindigkeitsrotation und eine kompakte Lagergröße erfordern
  • Ideal für Umgebungen, die verlängerte Wartungsintervalle und Schutz vor Verunreinigungen erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 210.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 228.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6306
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
VT127
Dynamische Belastung
29.6 kN
Statische Belastung
16 kN
Grenzdrehzahl
11000 rpm
B
19 mm
D
72 mm
d
30 mm