Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6306-2Z/C4

  • ERIKS:24035754
  • Hersteller:6306-2Z/C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit einem Schutz versehen, um Verunreinigungen vorzubeugen. Es ist für geringe Reibung und niedrige Vibrationen ausgelegt und ermöglicht hohe Drehzahlen, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen geeignet sind. Die robuste Konstruktion trägt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen bei minimalem Wartungsaufwand. Das integrierte Dichtungssystem hilft, das Schmiermittel zu halten und die Lebensdauer zu verlängern.

Funktionen
  • Integrierte Abdeckungen auf beiden Seiten schützen vor Verunreinigungen und erhöhen die Lebensdauer des Lagers
  • Das reibungsarme Design ermöglicht höhere Drehzahlen und verringert Betriebsverzögerungen
  • Unterstützt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen und erhöht so die Anwendungsvielfalt
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet Haltbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen und verbessert die Zuverlässigkeit
  • Fettschmierung minimiert den Wartungsaufwand und verringert die Ausfallzeiten für Anwender
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Industrie­pumpen, die einen zuverlässigen Hochgeschwindigkeitsbetrieb erfordern
  • Ideal für Fördersysteme, die eine gleichbleibend geräuscharme Leistung erfordern
  • Kompatibel mit Elektromotoren, die wartungsarme Lager benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6306
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
29.6 kN
Statische Belastung
16 kN
Referenzdrehzahl
20000 rpm
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.358 kg
Gewicht
0.79 lb
B
19 mm
D
72 mm
d
30 mm