Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6306-2Z/C3WT

  • ERIKS:24002606
  • Hersteller:6306-2Z/C3WT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine einreihige Ausführung mit integrierten Abdeckungen für verbesserten Schutz. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen auf und ist für geringe Reibung bei hohen Drehzahlen optimiert. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl und ist mit Fett geschmiert. Die integrierte Abdichtung trägt dazu bei, das Schmiermittel zu halten und Verunreinigungen auszuschließen, wodurch die Lebensdauer verlängert wird. Die Konstruktion ermöglicht eine einfache Montage und reduziert den Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen halten Schmierstoff zurück und blockieren Verunreinigungen, was eine längere Betriebsdauer gewährleistet
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
  • Nimmt radiale und axiale Lasten auf und erhöht so die Vielseitigkeit in verschiedenen Baugruppen
  • Die einreihige Rillenkugellagerkonstruktion ermöglicht eine einfache Installation und Wartung
  • Fettschmierung verringert den Bedarf an häufiger Nachschmierung und reduziert Ausfallzeiten
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit Elektromotoren für dauerhaft hohe Drehzahlen verwendet
  • Ideal für Fördersysteme, die eine zuverlässige Lastaufnahme erfordern
  • Kompatibel mit Pumpen, die in Umgebungen mit Kontaminationsrisiko betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6306
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
29.6 kN
Statische Belastung
16 kN
Referenzdrehzahl
20000 rpm
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.353 kg
Gewicht
0.78 lb
B
19 mm
D
72 mm
d
30 mm