CHF 14.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | 6306 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 19 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 29.6 kN |
Statische Belastung | 16 kN |
Referenzdrehzahl | 20000 rpm |
Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.353 kg |
Gewicht | 0.78 lb |
B | 19 mm |
D | 72 mm |
d | 30 mm |