Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6306-2Z

  • ERIKS:23758901
  • Hersteller:6306-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit einem Schild ausgestattet, um das Schmierfett zu halten und Verunreinigungen auszuschließen. Es trägt sowohl radiale als auch axiale Lasten bei geringer Reibung und hoher Drehzahl. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb bei reduziertem Wartungsaufwand. Seine robuste Bauweise eignet sich für anspruchsvolle industrielle Umgebungen.

Funktionen
  • Berührungslose Abdeckungen auf beiden Seiten halten das Schmiermittel zurück und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen
  • Das Käfigdesign aus Blech reduziert die Reibung und ermöglicht eine höhere Drehzahl
  • Die Lagerstahlkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit für eine verlängerte Betriebsdauer
  • Unterstützt sowohl radiale als auch axiale Lasten, um die Anwendungsvielfalt zu erhöhen
  • Geringer Wartungsaufwand verringert Ausfallzeiten und Servicekosten für Anwender
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die geringe Vibration und hohe Geschwindigkeit erfordern
  • Ideal für Getriebe, die mäßigen radialen und axialen Belastungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Industrie­pumpen, die in kontaminierten Umgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.62inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6306
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
29.6 kN
Statische Belastung
16 kN
Referenzdrehzahl
20000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.67 kN
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.353 kg
Gewicht
0.78 lb
da_min
37 mm
da_max
44.5 mm
B
19 mm
D
72 mm
d
30 mm
d1
44.6 mm
D2
61.88 mm
Da_max
65 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 16.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026