Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6306-2RS2/C5VT312

  • ERIKS:23758900
  • Hersteller:6306-2RS2/C5VT312
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über eine integrierte Kontaktabdichtung und eine robuste Käfigkonstruktion aus Blech. Das Lager ist für geringe Reibung ausgelegt, optimiert für niedrige Geräusch- und Vibrationswerte und eignet sich für hohe Drehzahlen. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf und bietet dadurch Vielseitigkeit für verschiedene industrielle Anwendungen. Das integrierte Dichtungssystem ist darauf ausgelegt, die Lebensdauer zu verlängern, indem es Schmierstoff zurückhält und Verunreinigungen fernhält.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten halten das Schmierfett zurück und schützen vor Verunreinigungen
  • Blechkäfig bietet strukturelle Stabilität unter dynamischen Lastbedingungen
  • C5 radiales internes Spiel ermöglicht den Ausgleich von Wärmeausdehnung in anspruchsvollen Umgebungen
  • Hohe Referenz- und Grenzdrehzahlen unterstützen einen effizienten Betrieb von rotierenden Maschinen
  • Vielseitige Tiefnutkonstruktion ermöglicht eine einfache Montage und reduziert den Wartungsaufwand
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Hochgeschwindigkeits-Elektromotoren, die einen reibungsarmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Industriegetriebe, die eine zuverlässige axiale und radiale Lastaufnahme benötigen
  • Kompatibel mit Kfz-Lichtmaschinen und Zubehör, das Vibrationen ausgesetzt ist
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6306
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C5
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
29.6 kN
Statische Belastung
16 kN
Referenzdrehzahl
20000 rpm
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.346 kg
Gewicht
0.76 lb
B
19 mm
D
72 mm
d
30 mm