Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6306-2RS1/W64

  • ERIKS:24002604
  • Hersteller:6306-2RS1/W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager aus Edelstahl verfügt über eine integrierte Dichtung für verbesserten Schutz. Es hat einen Innendurchmesser von 30 mm, einen Außendurchmesser von 72 mm und eine Breite von 19 mm. Mit einer dynamischen Tragzahl von 29,6 kN und einer Grenzdrehzahl von 13.000 U/min ist es für anspruchsvolle Betriebsumgebungen ausgelegt. Die Konstruktion eignet sich für Anwendungen, die Korrosionsbeständigkeit und gleichbleibende Leistung erfordern.

Funktionen
  • Integriertes Dichtungsdesign schützt vor dem Eindringen von Verunreinigungen und erhöht die Betriebssicherheit
  • Edelstahlkonstruktion bietet Korrosionsbeständigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Hohe dynamische Tragfähigkeit ermöglicht den Einsatz in schweren Industrieanwendungen mit verlängerter Lebensdauer
  • Begrenzte Drehzahl von 13.000 U/min unterstützt die Anforderungen von Hochgeschwindigkeitsmaschinen für einen effizienten Betrieb
  • Die präzise 19-mm-Breite sorgt für einen stabilen Sitz und eine genaue Ausrichtung in Montageprozessen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Fördersystemen in Lebensmittelverarbeitungsbetrieben
  • Ideal für Reinigungsumgebungen in Verpackungsmaschinen
  • Kompatibel mit Geräten, die Chemikalien oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
W64
Dynamische Belastung
29.6 kN
Statische Belastung
16 kN
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Gewicht
0.346 kg
B
19 mm
D
72 mm
d
30 mm