CHF 33.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 19 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | LTF7 |
Dynamische Belastung | 29.6 kN |
Statische Belastung | 16 kN |
Referenzdrehzahl | 13000 rpm |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
B | 19 mm |
D | 72 mm |
d | 30 mm |