Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6306-2RS1/C3GJN

  • ERIKS:23758898
  • Hersteller:6306-2RS1/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über ein integriertes Dichtungskonzept zur Verlängerung der Lebensdauer. Aus Wälzlagerstahl gefertigt und mit einem Käfig aus Blech ausgestattet, ermöglicht es geringe Reibung und hohe Drehzahlen. Das Produkt nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand. Fettschmierung und Kontaktabdichtungen halten Verunreinigungen fern und gewährleisten eine zuverlässige Leistung.

Funktionen
  • Blechkäfig bietet eine robuste Unterstützung für eine präzise Kugelführung während des Betriebs
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten halten das Schmiermittel zurück und verhindern das Eindringen schädlicher Partikel
  • C3-Innenspiel ermöglicht höhere Grenzdrehzahlen unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Die Lagerstahlkonstruktion gewährleistet eine hohe Tragfähigkeit und eine verlängerte Lebensdauer
  • Fettschmierung minimiert den Wartungsaufwand und gewährleistet eine gleichbleibende Leistung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, wenn eine hohe Drehzahl erforderlich ist
  • Ideal für Industriegetriebe mit Anforderungen an geringe Vibrationen
  • Kompatibel mit Pumpen, die zuverlässige Abdichtung und Lastaufnahme erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6306
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
29.6 kN
Statische Belastung
16 kN
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.352 kg
Gewicht
0.78 lb
B
19 mm
D
72 mm
d
30 mm