Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6306-2RS1/C3

  • ERIKS:23758897
  • Hersteller:6306-2RS1/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig abgedichtet und nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf. Das Lager ist für hohe Drehzahlen mit geringer Reibung und niedriger Vibration ausgelegt. Die integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen, was die Lebensdauer verlängert. Die robuste Bauweise ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb bei minimalem Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Dichtungen auf beiden Seiten halten das Schmiermittel zurück und verhindern Verunreinigungen, wodurch die Lebensdauer des Lagers verlängert wird
  • Die Lagerstahlkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen
  • Das reibungsarme Design ermöglicht höhere Drehzahlen bei reduziertem Geräusch- und Vibrationsniveau
  • C3-Lagerspiel ermöglicht thermische Ausdehnung und einen reibungslosen Betrieb unter Last
  • Fettschmierung verringert den Wartungsaufwand und vereinfacht die Installation
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Elektromotorbaugruppen, die eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsrotation erfordern
  • Verwendet mit Industriepumpen zur kontinuierlichen Unterstützung von radialen und axialen Lasten
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die wartungsarme Lagerlösungen suchen
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.47inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6306
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
29.6 kN
Statische Belastung
16 kN
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.352 kg
Gewicht
0.78 lb
B
19 mm
D
72 mm
d
30 mm
Alternativen

CHF 19.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.19inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026