Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6306-2RS1/C2

  • ERIKS:24002601
  • Hersteller:6306-2RS1/C2
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste einreihige Ausführung mit integrierten Dichtungen für eine verlängerte Lebensdauer. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen auf und bietet optimierte Leistung mit geringem Reibungs- und Geräuschniveau. Das Lager ist für hohe Drehzahlen geeignet und erfordert aufgrund der effektiven Schmierstoffspeicherung und des Schutzes vor Verunreinigungen weniger Wartung.

Funktionen
  • Integrierte Kontaktabdichtung hält das Schmiermittel zurück und blockiert Verunreinigungen für eine längere Betriebsdauer
  • Einreihige Rillenkugellagerkonstruktion bewältigt sowohl radiale als auch axiale Belastungen effizient
  • Reibungsarme Konstruktion ermöglicht hohe Drehzahlen in anspruchsvollen Umgebungen
  • Die abgedichtete Ausführung verringert den Wartungsaufwand durch eine gleichbleibende Schmierung
  • Blechkäfig sorgt für eine stabile Führung der Wälzkörper und einen zuverlässigen Betrieb
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen leisen Hochgeschwindigkeits-Lagerbetrieb erfordern
  • Ideal für Industriegetriebe, die in kontaminierten Umgebungen betrieben werden
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Maschinen, die wechselnden Belastungsbedingungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6306
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C2
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
29.6 kN
Statische Belastung
16 kN
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.352 kg
Gewicht
0.78 lb
B
19 mm
D
72 mm
d
30 mm