CHF 22.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | 6305 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 17 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | HT |
Dynamische Belastung | 23.4 kN |
Statische Belastung | 11.6 kN |
Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
B | 17 mm |
D | 62 mm |
d | 25 mm |