Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6305-2Z/GJN

  • ERIKS:24002597
  • Hersteller:6305-2Z/GJN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 25 mm und einen Außendurchmesser von 62 mm. Es ist mit Dichtungen oder Abdeckungen für zusätzlichen Schutz ausgestattet und trägt radiale Lasten bis zu 23,4 kN. Die Konstruktion ermöglicht hohe Grenzdrehzahlen bis zu 16.000 U/min und eignet sich somit für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Die Breite von 17 mm erleichtert die Integration in verschiedene Baugruppen.

Funktionen
  • Dichtungen oder Abschirmungen schützen interne Komponenten und verringern das Risiko von Verunreinigungen und Ausfallzeiten
  • Hohe Grenzdrehzahl von 16.000 U/min ermöglicht schnelle Betriebsumgebungen und steigert die Produktivität
  • Eine Tragfähigkeit von 23,4 kN gewährleistet eine zuverlässige Leistung bei erheblichen Radiallasten
  • Standardisierte Innendurchmesser von 25 mm und Außendurchmesser von 62 mm vereinfachen Austausch und Kompatibilität
  • Die kompakte Breite von 17 mm ermöglicht den Einsatz in Anwendungen mit begrenztem Platzangebot.
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit mittelgroßen Elektromotoren für einen gleichmäßigen Betrieb verwendet
  • Ideal für Industrieanlagen, die Hochgeschwindigkeitslagerlösungen benötigen
  • Kompatibel mit Baugruppen in Automatisierungs- und Materialflusstechnik
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GJN
Dynamische Belastung
23.4 kN
Statische Belastung
11.6 kN
Grenzdrehzahl
16000 rpm
Gewicht
0.228 kg
B
17 mm
D
62 mm
d
25 mm