Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6305-2Z/C4

  • ERIKS:23758879
  • Hersteller:6305-2Z/C4
Image 1
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit einem Schild ausgestattet, um die Schmierstoffretention zu verbessern. Die Konstruktion nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und gewährleistet dabei geringe Reibung und Vibration. Gefertigt aus Wälzlagerstahl ist es für hohe Drehzahlen geeignet und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand. Die integrierte Abdichtung trägt durch den Schutz vor Verunreinigungen zu einer verlängerten Lebensdauer bei.

Funktionen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten verlängern die Lebensdauer des Lagers, indem sie das Schmierfett zurückhalten und Verunreinigungen ausschließen
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen für eine verbesserte Betriebseffizienz
  • C4 radiales internes Spiel ermöglicht den Ausgleich von Wärmeausdehnung unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Die einreihige Bauweise ermöglicht eine einfache Montage und verringert den Wartungsaufwand
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die hohe Drehzahlen und geringe Vibration erfordern
  • Ideal für Industrieventilatoren, die in staubigen oder kontaminierten Umgebungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die eine zuverlässige Lastaufnahme erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6305
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
23.4 kN
Statische Belastung
11.6 kN
Referenzdrehzahl
24000 rpm
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Gewicht
0.228 kg
Gewicht
0.5 lb
B
17 mm
D
62 mm
d
25 mm