Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6305-2Z/C3WT

  • ERIKS:23758878
  • Hersteller:6305-2Z/C3WT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Blechkäfig und beidseitige Abdeckungen für eine effektive Abdichtung. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb mit geringem Reibungswiderstand und niedriger Vibration. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl und ist werkseitig mit Fett geschmiert, um den Wartungsaufwand zu reduzieren. Das integrierte Dichtungskonzept trägt dazu bei, das Schmiermittel zu halten und das Eindringen von Verunreinigungen zu minimieren, was eine längere Lebensdauer unterstützt.

Funktionen
  • Blechkäfig sorgt für eine stabile Führung der Wälzkörper und reduziert Betriebsgeräusche
  • Abdeckungen auf beiden Seiten halten Verunreinigungen fern und erhalten die Schmiermittelqualität
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet hohe Festigkeit und zuverlässige Verschleißfestigkeit für anspruchsvolle Anwendungen
  • Vorgeschmiert mit Fett, um Wartungsintervalle zu minimieren und eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten
  • Hohe Referenzdrehzahl ermöglicht den Einsatz in schnell rotierenden Anlagen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die sowohl radiale als auch axiale Lastunterstützung benötigen
  • Ideal für Industriegetriebe, die eine verlängerte Lagerlebensdauer erfordern
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Maschinen, die unterschiedlichen Verschmutzungsgraden ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6305
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
23.4 kN
Statische Belastung
11.6 kN
Referenzdrehzahl
24000 rpm
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Gewicht
0.228 kg
Gewicht
0.5 lb
B
17 mm
D
62 mm
d
25 mm