Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6305-2Z/C3HT

  • ERIKS:23758877
  • Hersteller:6305-2Z/C3HT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 25 mm und einen Außendurchmesser von 62 mm. Dichtungen oder Abdeckungen schützen vor Verunreinigungen. Das Lager trägt dynamische Lasten bis zu 23,4 kN bei einer Grenzdrehzahl von 13.000 U/min. Die Breite von 17 mm ermöglicht den Einsatz mit gängigen Wellenkonfigurationen in verschiedenen industriellen Anwendungen.

Funktionen
  • Dichtungen oder Abschirmungen bieten zuverlässigen Schutz vor Verunreinigungen und verlängern so die Lebensdauer von Lagern
  • Die dynamische Tragfähigkeit von 23,4 kN erfüllt mittlere bis hohe betriebliche Anforderungen.
  • Die Breite von 17 mm ermöglicht eine unkomplizierte Integration in Standardgehäuseabmessungen
  • Grenzdrehzahl von 13.000 U/min ermöglicht den Einsatz in schnell rotierenden Anlagen
  • Das Tiefnut-Design gewährleistet eine effektive Aufnahme von Radial- und Axialkräften
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit mittelgroßen Elektromotoren in der Industrieautomation
  • Ideal für allgemeine Maschinen, die eine zuverlässige Rotationsleistung benötigen
  • Kompatibel mit Förderanlagen für Materialtransportanwendungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6305
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
HT
Dynamische Belastung
23.4 kN
Statische Belastung
11.6 kN
Grenzdrehzahl
13000 rpm
B
17 mm
D
62 mm
d
25 mm