Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6305-2Z/C3

  • ERIKS:23758875
  • Hersteller:6305-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager ist beidseitig mit Abdeckungen ausgestattet und verfügt über ein C3-Lagerspiel. Das robuste Design ermöglicht die Aufnahme von radialen und axialen Lasten in beide Richtungen. Das Lager ist für geringe Reibung, hohe Drehzahlen und minimalen Wartungsaufwand optimiert. Die integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer, indem sie die Schmierung hält und Verunreinigungen ausschließt.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen verhindern das Austreten von Schmierstoff und verringern das Eindringen von Verunreinigungen, wodurch die Lebensdauer der Lager verlängert wird.
  • Optimierte Innengeometrie ermöglicht hohe Referenz- und Grenzdrehzahlen für eine gesteigerte Betriebseffizienz
  • C3-Lagerluft ermöglicht eine zuverlässige Funktion bei erhöhter thermischer Ausdehnung oder bei Ausrichtungsfehlern
  • Blechkäfig gewährleistet Maßstabilität und gleichmäßige Rotation in anspruchsvollen Anwendungen
  • Erfordert weniger Wartung dank effizienter Fettrückhaltung und robuster Gesamtkonstruktion
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen geräuscharmen und hochdrehzahligen Betrieb erfordern
  • Ideal für Industriegetriebe, die kombinierte radiale und axiale Lasten aufnehmen
  • Kompatibel mit Pumpen, bei denen zuverlässige Abdichtung und minimaler Wartungsaufwand erforderlich sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6305
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
23.4 kN
Statische Belastung
11.6 kN
Referenzdrehzahl
24000 rpm
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Gewicht
0.228 kg
Gewicht
0.5 lb
B
17 mm
D
62 mm
d
25 mm
Alternativen

CHF 12.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.10.2026