CHF 16.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | 6305 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 17 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi/Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 23.4 kN |
Statische Belastung | 11.6 kN |
Referenzdrehzahl | 24000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.49 kN |
Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
Gewicht | 0.228 kg |
Gewicht | 0.5 lb |
da_min | 32 mm |
da_max | 36.5 mm |
B | 17 mm |
D | 62 mm |
d | 25 mm |
d1 | 36.6 mm |
D2 | 52.7 mm |
Da_max | 55 mm |
r1,2 | 1.1 mm |
ra | 1 mm |