Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6305-2RSH/VA947

  • ERIKS:14281270
  • Hersteller:6305-2RSH/VA947
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager ist für Anwendungen im Bereich Lebensmittelsicherheit konzipiert. Es verfügt über Kontaktabdichtungen und lebensmitteltaugliches Schmierfett, um die Einhaltung von Hygienestandards zu gewährleisten. Das robuste Design sorgt für geringe Reibung und ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb bei gleichzeitiger Aufnahme von radialen und axialen Lasten. Das Lager ist wartungsarm und eignet sich daher für anspruchsvolle Umgebungen.

Funktionen
  • Lebensmittelechte Dichtungen und Schmierfette verhindern Verunreinigungen in sensiblen Verarbeitungsumgebungen
  • Das reibungsarme Design verringert den Energieverbrauch bei längerem Betrieb
  • Kontaktdichtungen auf beiden Seiten bieten einen wirksamen Schutz vor Partikeln
  • Hält hohen Drehzahlen stand für eine gesteigerte Produktivität in automatisierten Systemen
  • Robuster Blechkäfig gewährleistet die innere Stabilität bei dynamischen Belastungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Maschinen zur Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung
  • Ideal für Fördersysteme in hygienischen Produktionslinien
  • Kompatibel mit Anlagen, die geringen Wartungsaufwand und hohe Zuverlässigkeit erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6305
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
23.4 kN
Statische Belastung
11.6 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.49 kN
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Gewicht
0.234 kg
Gewicht
0.52 lb
da_min
32 mm
da_max
33 mm
B
17 mm
D
62 mm
d
25 mm
D2
52.7 mm
d2
33 mm
Da_max
55 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm