Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6305-2RS2/C3S0GJN

  • ERIKS:23758873
  • Hersteller:6305-2RS2/C3S0GJN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für den Einsatz in verschiedenen industriellen Anwendungen konzipiert, die eine gleichbleibende Rotationsgenauigkeit erfordern. Es verfügt über einen Innendurchmesser von 25 mm und einen Außendurchmesser von 62 mm und unterstützt axiale sowie radiale Belastungen. Mit einer Grenzdrehzahl von 16.000 U/min und einer Tragzahl von 23,4 kN erfüllt dieses Lager anspruchsvolle Betriebsanforderungen. Die Breite von 17 mm sorgt für Stabilität bei hohen Drehzahlen.

Funktionen
  • Das Tiefnutdesign ermöglicht eine präzise Rotation für einen stabilen Maschinenbetrieb
  • Hohe Tragfähigkeit von 23,4 kN ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
  • Begrenzte Drehzahl von 16.000 U/min unterstützt Hochgeschwindigkeitsanwendungen in der Industrie
  • 25 mm Innendurchmesser und 62 mm Außendurchmesser gewährleisten die Kompatibilität mit Standardschäften
  • 17 mm Breite verbessert die Lastverteilung und reduziert Vibrationen in Baugruppen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Fördersystemen in der automatisierten Fertigung
  • Ideal für Elektromotoren, die eine stabile Drehbewegung benötigen
  • Kompatibel mit Fördertechnik in Logistikprozessen
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GJN
Dynamische Belastung
23.4 kN
Statische Belastung
11.6 kN
Grenzdrehzahl
16000 rpm
Gewicht
0.227 kg
B
17 mm
D
62 mm
d
25 mm