CHF 107.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 115.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | 6305 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 17 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Solid Oil |
Dynamische Belastung | 23.4 kN |
Statische Belastung | 11.6 kN |
Grenzdrehzahl | 5400 rpm |
Gewicht | 0.23 kg |
Gewicht | 0.51 lb |
B | 17 mm |
D | 62 mm |
d | 25 mm |