Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6305-2RS1/C3GJN

  • ERIKS:23758870
  • Hersteller:6305-2RS1/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine einreihige Ausführung mit beidseitig integrierten Dichtungen. Es besteht aus Wälzlagerstahl und ist mit einer Kontaktabdichtung ausgestattet, die Reibung und Vibrationen reduziert. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen auf. Das robuste Design gewährleistet eine hohe Drehzahlfähigkeit und einen geringen Wartungsaufwand für anspruchsvolle Anwendungen.

Funktionen
  • Integrierte Kontaktabdichtungen halten Schmierstoff zurück und blockieren Verunreinigungen für eine längere Lebensdauer
  • Das reibungsarme Design ermöglicht höhere Drehzahlen und einen geräuscharmen Betrieb in kritischen Systemen.
  • Eignet sich sowohl für radiale als auch axiale Belastungen und ermöglicht eine vielseitige Installation und Lastaufnahme
  • Robuste einreihige Bauweise vereinfacht die Montage und minimiert Wartungsintervalle
  • C3-Lagerluft und Wälzlagerstahl erhöhen die Tragfähigkeit und Betriebssicherheit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die Hochgeschwindigkeits-Niedriggeräuschlager benötigen
  • Ideal für Fördersysteme in automatisierten Fertigungsumgebungen
  • Kompatibel mit Pumpen und Kompressoren, die Kontaminationsrisiken ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6305
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
23.4 kN
Statische Belastung
11.6 kN
Referenzdrehzahl
24000 rpm
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Gewicht
0.227 kg
Gewicht
0.5 lb
B
17 mm
D
62 mm
d
25 mm