Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6304-2Z/C3WT

  • ERIKS:24002589
  • Hersteller:6304-2Z/C3WT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über beidseitig integrierte Abdeckungen, die das Schmierfett zurückhalten und Verunreinigungen ausschließen. Das robuste Design nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf, während die geringe Reibung hohe Drehzahlen ermöglicht. Gefertigt aus Wälzlagerstahl erfordert es dank optimierter Abdichtung und Schmierstoffrückhaltung weniger Wartung. Die vielseitige Konstruktion eignet sich für anspruchsvolle industrielle Umgebungen, in denen Langlebigkeit und Zuverlässigkeit gefordert sind.

Funktionen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten halten das Schmiermittel innen und Verunreinigungen draußen, um die Lebensdauer zu verlängern
  • Wälzlagerstahl bietet eine hohe Haltbarkeit für anspruchsvolle Betriebsbedingungen
  • C3-Lagerluft ermöglicht hohe Drehzahlen bei reduziertem Geräusch- und Vibrationsniveau
  • Fettschmierung sorgt für eine gleichbleibende Leistung und minimiert den Wartungsaufwand
  • Eignet sich für radiale und axiale Belastungen und ermöglicht einen vielseitigen Einsatz in unterschiedlichen Montageanordnungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen Elektromotoren, die einen zuverlässigen, wartungsarmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die staubigen oder feuchten Umgebungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren, die hohe Drehzahlen und Zuverlässigkeit erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6304
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
16.8 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Referenzdrehzahl
30000 rpm
Grenzdrehzahl
15000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.146 kg
Gewicht
0.32 lb
B
15 mm
D
52 mm
d
20 mm