Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6304-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23758848
  • Hersteller:6304-2Z/C3GJN
Image 1
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über ein einreihiges Design mit beidseitigen Abdeckungen zum Schutz. Gefertigt aus Wälzlagerstahl bietet es geringe Reibung und eignet sich für hohe Drehzahlen. Das C3-Lagerspiel und das integrierte Abdeckungsdesign tragen dazu bei, das Schmiermittel zu halten und Verunreinigungen auszuschließen. Es ist für radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen optimiert und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand. Die robuste Bauweise gewährleistet eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen auf beiden Seiten schützen vor dem Eindringen von Verunreinigungen und sorgen für eine längere Lebensdauer
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und einen energieeffizienten Betrieb
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und ermöglicht flexible Montagemöglichkeiten
  • C3-Innenspiel minimiert Verschleiß und Wärmeentwicklung für eine verlängerte Zuverlässigkeit
  • Die einreihige Ausführung vereinfacht die Installation und verringert den Wartungsaufwand
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit Elektromotoren für eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsrotation verwendet
  • Ideal für Förderanlagen, die geringe Reibung und einen robusten Betrieb erfordern
  • Kompatibel mit Industriepumpen, die sowohl radiale als auch axiale Belastungen aufnehmen
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6304
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
16.8 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Referenzdrehzahl
30000 rpm
Grenzdrehzahl
15000 rpm
Gewicht
0.146 kg
Gewicht
0.32 lb
B
15 mm
D
52 mm
d
20 mm