Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6304-2Z/C3

  • ERIKS:23758847
  • Hersteller:6304-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit berührungslosen Abdeckungen ausgestattet, um eine verbesserte Schmierstoffhaltung und einen erhöhten Schutz vor Verunreinigungen zu gewährleisten. Gefertigt aus Wälzlagerstahl bietet es geringe Reibung und ist für Hochgeschwindigkeitsanwendungen optimiert. Das vielseitige Design nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und reduziert den Wartungsaufwand. Die robuste Bauweise sorgt für eine gleichbleibende Leistung in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Berührungslose Dichtungen halten das Schmierfett zurück und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen für eine verlängerte Lebensdauer.
  • Die Lagerstahlkonstruktion ermöglicht hohe Drehzahlen und unterstützt anspruchsvolle Anwendungen
  • C3 radiales internes Lagerspiel reduziert Geräusch- und Vibrationsentwicklung in Hochgeschwindigkeitsumgebungen
  • Das einreihige Design vereinfacht die Montage und verringert die Ausfallzeiten während der Installation.
  • Niedrige Reibungseigenschaften minimieren Energieverluste und verbessern die Betriebseffizienz
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die geringen Wartungsaufwand und gleichbleibende Leistung erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die mit hohen Geschwindigkeiten in industriellen Umgebungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren, die sowohl radiale als auch axiale Lasten aufnehmen
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6304
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
16.8 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Referenzdrehzahl
30000 rpm
Grenzdrehzahl
15000 rpm
Gewicht
0.146 kg
Gewicht
0.32 lb
B
15 mm
D
52 mm
d
20 mm