Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6304-2Z/C2LGJN

  • ERIKS:13198378
  • Hersteller:6304-2Z/C2LGJN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 20 mm und einen Außendurchmesser von 52 mm. Es ist mit Dichtungen oder Abdeckungen zum zusätzlichen Schutz ausgestattet. Das Lager unterstützt eine dynamische Tragzahl von 16,8 kN und arbeitet bei Grenzdrehzahlen bis zu 19.000 U/min. Es ist für Zuverlässigkeit in verschiedenen industriellen Umgebungen ausgelegt und eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen.

Funktionen
  • Dichtungen oder Schutzscheiben verhindern Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer von Lagern
  • 16,8 kN dynamische Tragfähigkeit unterstützt zuverlässig mittelschwere mechanische Lasten
  • Eine Grenzdrehzahl von 19.000 U/min ermöglicht einen effizienten Hochgeschwindigkeitsbetrieb.
  • Das Tiefrillenprofil nimmt radiale und axiale Lasten effizient auf
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit mittelgroßen Elektromotoren in Industriemaschinen
  • Ideal für Fördersysteme, die eine gleichbleibende
  • Hochgeschwindigkeitsrotation
  • Kompatibel mit automatisierten Montagelinien für präzise Bewegungssteuerung
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C2
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GJN
Dynamische Belastung
16.8 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Grenzdrehzahl
19000 rpm
B
15 mm
D
52 mm
d
20 mm