Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6304-2Z

  • ERIKS:23758846
  • Hersteller:6304-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit einem Schild versehen und aus Wälzlagerstahl gefertigt. Es ist für hohe Drehzahlen ausgelegt und für geringe Reibung, niedrige Geräuschentwicklung und geringe Vibration optimiert. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen auf und hat eine Breite von 15 mm. Durch die integrierte Abschirmung bietet es eine verlängerte Lebensdauer und einen reduzierten Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten schützen die internen Komponenten vor Verunreinigungen und halten die Schmierung zurück
  • Optimiert für geringe Reibung und hohe Drehzahlen zur Reduzierung des Energieverbrauchs
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und erhöht so die Anwendungsflexibilität
  • Integrierte Abdichtung verringert die Wartungshäufigkeit und verlängert die Lebensdauer
  • Gefertigt aus Wälzlagerstahl für hohe Festigkeit und Haltbarkeit unter anspruchsvollen Bedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Elektromotoren mit hohen Drehzahlen
  • geräuscharmer Betrieb
  • Verwendet mit Pumpen und Kompressoren, die Verunreinigungen und Staub ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Fördersystemen in industriellen Automatisierungsumgebungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.66inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6304
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P5
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
16.8 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Referenzdrehzahl
30000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.335 kN
Grenzdrehzahl
15000 rpm
Gewicht
0.146 kg
Gewicht
0.32 lb
da_min
27 mm
da_max
30.3 mm
B
15 mm
D
52 mm
d
20 mm
d1
30.35 mm
D2
44.71 mm
Da_max
45 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm