CHF 96.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | W64 |
Dynamische Belastung | 16.8 kN |
Statische Belastung | 7.8 kN |
Grenzdrehzahl | 19000 rpm |
B | 15 mm |
D | 52 mm |
d | 20 mm |