Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6304-2RSH/VA947

  • ERIKS:14281269
  • Hersteller:6304-2RSH/VA947
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager für Lebensmittelanwendungen ist für erhöhte Lebensmittelsicherheit und Zuverlässigkeit ausgelegt. Es verfügt über lebensmitteltaugliche Dichtungen und Schmierfett, die einen nachhaltigen Betrieb in nicht-korrosiven Umgebungen unterstützen. Das Lager bietet geringe Reibung, niedrige Geräuschentwicklung und Hochgeschwindigkeitsfähigkeit und nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf. Die robuste und vielseitige Konstruktion minimiert den Wartungsaufwand in anspruchsvollen Anwendungen.

Funktionen
  • Kontaktabdichtung auf beiden Seiten bietet wirksamen Schutz vor Verunreinigungen für eine längere Lagerlebensdauer
  • Die Lagerstahlkonstruktion gewährleistet eine hohe Haltbarkeit in Produktionsumgebungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Lebensmitteltaugliches Schmierfett minimiert das Kontaminationsrisiko und unterstützt die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
  • Niedrige Reibung und optimiertes Design ermöglichen hohe Drehzahlen bei minimaler Vibration
  • Die einreihige Ausführung ermöglicht eine zuverlässige Aufnahme von Belastungen sowohl in radialer als auch in axialer Richtung.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Förderanlagen in Lebensmittelverarbeitungsstraßen
  • Ideal für Verpackungsmaschinen, die essbare Produkte verarbeiten
  • Kompatibel mit Mischern und Anlagen in der Getränkeherstellung
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6304
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
16.8 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.335 kN
Grenzdrehzahl
9500 rpm
Gewicht
0.144 kg
Gewicht
0.32 lb
da_min
27 mm
da_max
27.3 mm
B
15 mm
D
52 mm
d
20 mm
D2
44.71 mm
d2
26.9 mm
Da_max
45 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm