CHF 10.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | 6304 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 16.8 kN |
Statische Belastung | 7.8 kN |
Referenzdrehzahl | 30000 rpm |
Grenzdrehzahl | 9500 rpm |
Gewicht | 0.144 kg |
Gewicht | 0.32 lb |
B | 15 mm |
D | 52 mm |
d | 20 mm |