Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6304-2RSH/C3LHT23

  • ERIKS:13198373
  • Hersteller:6304-2RSH/C3LHT23
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 20 mm und einen Außendurchmesser von 52 mm für vielseitige industrielle Anwendungen. Das Lager unterstützt eine dynamische Tragzahl von 16,8 kN und arbeitet mit einer Grenzdrehzahl von 9500 U/min. Es ist mit Dichtungen zum Schutz ausgestattet und gehört zur Serie 6304. Die Breite von 15 mm ermöglicht den Einbau in kompakte Baugruppen.

Funktionen
  • Das abgedichtete Design hilft, Verunreinigungen zu verhindern und sorgt für einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen.
  • Die dynamische Tragzahl von 16,8 kN ermöglicht die Aufnahme mittlerer radialer und axialer Lasten bei minimaler Durchbiegung.
  • Begrenzte Drehzahl von 9500 U/min unterstützt Hochgeschwindigkeitsanwendungen und reduziert Ausfallzeiten
  • 15 mm Breite ermöglicht die Installation in platzbeschränkten industriellen und mechanischen Baugruppen
  • 20 mm Innendurchmesser und 52 mm Außendurchmesser entsprechen den Standardmaßen für Wellen und Gehäuse
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen Elektromotoren, die abgedichtete Rillenkugellager benötigen
  • Ideal für Förderanlagen, die mit mittleren bis hohen Geschwindigkeiten betrieben werden
  • Kompatibel mit Automatisierungsanlagen, die kompakte Lagerlösungen benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6304
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
LHT23
Dynamische Belastung
16.8 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Grenzdrehzahl
9500 rpm
B
15 mm
D
52 mm
d
20 mm