Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6304-2RSH/C3GJN

  • ERIKS:23758845
  • Hersteller:6304-2RSH/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für hohe Zuverlässigkeit in industriellen Umgebungen ausgelegt. Es gehört zur 6304-Serie und verfügt über eine 2RSH-Dichtungsanordnung zum Schutz vor Verunreinigungen. Das Produkt hat ein Nettogewicht von 0,144 kg und ermöglicht eine präzise Lastaufnahme. Geeignet für vielseitige Anwendungen bietet es eine robuste Leistung und eine verlängerte Lebensdauer.

Funktionen
  • 2RSH-Dichtungen helfen, das Eindringen von Staub und Verunreinigungen zu verhindern und verlängern so die Lebensdauer der Komponenten
  • Das Tiefnut-Design erhöht die Tragfähigkeit und unterstützt anspruchsvolle betriebliche Anforderungen
  • Präzisionsfertigung in der 6304er Serie sorgt für gleichbleibende Leistung und verringert das Ausfallrisiko
  • Das geringe Gewicht von 0,144 kg ermöglicht eine einfachere Handhabung bei Installation und Wartung
  • Von SKF entwickelt, gewährleistet Kompatibilität für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit Elektromotoren für eine gleichmäßige Drehbewegung verwendet
  • Ideal für Förderanlagen, die eine gleichmäßige Lagerunterstützung benötigen
  • Kompatibel mit Landmaschinen für einen zuverlässigen Betrieb unter rauen Bedingungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6304
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GJN
Dynamische Belastung
16.8 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Grenzdrehzahl
9500 rpm
Gewicht
0.144 kg
Gewicht
0.32 lb