Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6303-2Z/GJN

  • ERIKS:13198346
  • Hersteller:6303-2Z/GJN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager SKF 6303-2Z/GJN verfügt über eine abgedichtete Ausführung, die für verschiedene industrielle Umgebungen geeignet ist. Das Nettogewicht beträgt 0,25 lb und ermöglicht eine effiziente Handhabung und Montage. Die 2Z-Dichtung verbessert den Schutz vor Verunreinigungen und erhöht die Betriebssicherheit. Das Lager gehört zur 6303-Serie und ist mit GJN-Schmierung für eine stabile Leistung ausgestattet.

Funktionen
  • 2Z-Dichtungen minimieren das Eindringen von Verunreinigungen und verringern so Wartungsintervalle und Ausfallzeiten
  • GJN-Schmierung sorgt für einen stabilen Betrieb und verlängert die Lebensdauer von Lagern in industriellen Umgebungen
  • Ein Nettogewicht von 0,25 lb ermöglicht eine leichte Montage für eine einfachere Installation.
  • Das Tiefnut-Design ermöglicht eine hohe radiale Tragfähigkeit für anspruchsvolle Anwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren für zuverlässige und gleichbleibende Leistung
  • Ideal für Fördersysteme, die robuste und abgedichtete Lagerlösungen benötigen
  • Kompatibel mit Industrie­pumpen, die einen wartungsarmen Betrieb erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6303
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GJN
Gewicht
0.112 kg
Gewicht
0.25 lb