Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6303-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23758828
  • Hersteller:6303-2Z/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Blechkäfig und beidseitige Abdeckungen für erhöhten Schutz. Es ist für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb mit geringer Reibung und niedriger Vibration ausgelegt und kann sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen aufnehmen. Das Lager erfordert nur minimalen Wartungsaufwand und bietet eine robuste, vielseitige Konstruktion, die für anspruchsvolle industrielle Umgebungen geeignet ist.

Funktionen
  • Integrierte Abdeckungen auf beiden Seiten halten das Schmiermittel zurück und blockieren Verunreinigungen für eine längere Lebensdauer.
  • Betrieb mit geringer Reibung ermöglicht höhere Drehzahlen für eine verbesserte Betriebseffizienz
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und unterstützt vielseitige Anwendungen
  • Blechgehäuse sorgt für eine langlebige Struktur und zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Vorgefüllte Fettschmierung verringert den Bedarf an häufigen Wartungseinsätzen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen Hochgeschwindigkeits- und geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Förderanlagen und Handhabungssysteme in Fertigungsbetrieben
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren im industriellen Automatisierungsbetrieb
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6303
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
14.3 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Referenzdrehzahl
34000 rpm
Grenzdrehzahl
17000 rpm
Gewicht
0.112 kg
Gewicht
0.25 lb
B
14 mm
D
47 mm
d
17 mm