CHF 6.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | 6303 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 14.3 kN |
Statische Belastung | 6.55 kN |
Referenzdrehzahl | 34000 rpm |
Grenzdrehzahl | 17000 rpm |
Gewicht | 0.112 kg |
Gewicht | 0.25 lb |
B | 14 mm |
D | 47 mm |
d | 17 mm |