Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6303-2RSH/C3LHT23

  • ERIKS:13198340
  • Hersteller:6303-2RSH/C3LHT23
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 17 mm, einen Außendurchmesser von 47 mm und eine Breite von 14 mm. Es ist mit Dichtungen ausgestattet und für Anwendungen mit hohen Grenzdrehzahlen bis zu 22.000 U/min ausgelegt. Das Lager trägt dynamische Lasten bis zu 14,3 kN und ist für anspruchsvolle industrielle Umgebungen geeignet. Seine Geometrie und Abdichtung verbessern die Betriebssicherheit und Lebensdauer.

Funktionen
  • Das abgedichtete Design verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und verlängert die Wartungsintervalle der Lager
  • Hohe dynamische Tragfähigkeit von 14,3 kN unterstützt anspruchsvolle Betriebsbedingungen
  • Begrenzte Drehzahl von 22.000 U/min ermöglicht den Einsatz in schnelllaufenden rotierenden Maschinen
  • Die Tiefnutgeometrie gewährleistet eine stabile Aufnahme von radialen und axialen Lasten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die kompakte Lagerabmessungen erfordern
  • Ideal für Fördersysteme, die mit erhöhten Drehzahlen betrieben werden
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren für gleichbleibende Leistung und Zuverlässigkeit
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
LHT23
Dynamische Belastung
14.3 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Grenzdrehzahl
22000 rpm
B
14 mm
D
47 mm
d
17 mm