Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6303-2RSH/C3HT

  • ERIKS:13198339
  • Hersteller:6303-2RSH/C3HT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 17 mm und einen Außendurchmesser von 47 mm und eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen. Das Lager bietet eine Breite von 14 mm und eine dynamische Tragzahl von 14,3 kN. Die Abdichtung schützt vor Verunreinigungen, während die Grenzdrehzahl von 11.000 U/min einen leistungsstarken Betrieb ermöglicht. Das Produkt ist für einen zuverlässigen Einsatz in industriellen Umgebungen ausgelegt.

Funktionen
  • Dichtungen bieten eine wirksame Barriere gegen Verunreinigungen und verringern den Wartungsaufwand
  • Die dynamische Tragfähigkeit von 14,3 kN ermöglicht die Aufnahme höherer Betriebslasten.
  • Die 14 mm Breite ermöglicht den Einsatz in kompakten Installationen und spart wertvollen Platz
  • Eine Grenzdrehzahl von 11.000 U/min unterstützt Hochgeschwindigkeitsmaschinen und steigert die Produktivität
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren in automatisierten Fördersystemen
  • Ideal für Industriegetriebe, die eine präzise Rotationsbewegung erfordern
  • Kompatibel mit Verpackungsmaschinen in Hochdurchsatz-Produktionslinien
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
HT
Dynamische Belastung
14.3 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Grenzdrehzahl
11000 rpm
B
14 mm
D
47 mm
d
17 mm