Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6303-2RSH/C3

  • ERIKS:23758824
  • Hersteller:6303-2RSH/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über beidseitig integrierte Kontaktabdichtungen zum effektiven Schutz vor Verunreinigungen. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl und ist mit einem Blechkäfig für erhöhte Haltbarkeit ausgestattet. Es ist für hohe Drehzahlen ausgelegt und nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen auf. Das C3-Lagerspiel und die Fettschmierung ermöglichen einen reduzierten Reibungswiderstand und eine verlängerte Lebensdauer.

Funktionen
  • Integrierte Kontaktabdichtungen halten das Schmiermittel zurück und blockieren Verunreinigungen für eine längere Lebensdauer der Lager
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet eine hohe Ermüdungsfestigkeit für anspruchsvolle industrielle Umgebungen
  • C3-Lagerluft verringert den Betriebsreibungswiderstand und ermöglicht höhere Drehzahlen
  • Blechkäfig sorgt für eine stabile Kugelführung und zuverlässige Leistung unter Last
  • Fettschmierung minimiert den Wartungsaufwand und vereinfacht die Installation für Anwender
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen Elektromotoren, die lange Wartungsintervalle erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die Staub und mäßiger Verschmutzung ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Maschinen, die mit dauerhaft hohen Geschwindigkeiten betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6303
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
14.3 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Referenzdrehzahl
34000 rpm
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Gewicht
0.112 kg
Gewicht
0.25 lb
B
14 mm
D
47 mm
d
17 mm
Alternativen

CHF 9.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026