Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6302-2Z/LHT23

  • ERIKS:23758815
  • Hersteller:6302-2Z/LHT23
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über integrierte Abschirmungen für verbesserten Schutz vor Verunreinigungen. Die robuste Lagerstahlkonstruktion und das reibungsarme Design sind für hohe Drehzahlen optimiert. Die Komponente nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf, während die abgeschirmte Dichtung die Lebensdauer verlängert. Geringer Wartungsaufwand und einfache Montage machen sie für anspruchsvolle industrielle Anwendungen geeignet.

Funktionen
  • Integrierte berührungslose Abdeckungen halten das Schmiermittel im Lager und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen, wodurch die Lebensdauer des Lagers verlängert wird.
  • Das reibungsarme Design ermöglicht höhere Drehzahlen zur Maximierung der Betriebseffizienz
  • Die Tiefnutgeometrie ermöglicht die Aufnahme von radialen und axialen Lasten in beide Richtungen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
  • Blechkäfigkonstruktion gewährleistet eine stabile Leistung unter dynamischen Betriebsbedingungen
  • Vorgefüllte Fettschmierung verringert den Wartungsaufwand und unterstützt einen zuverlässigen Betrieb
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine gleichbleibend hohe Drehzahlleistung erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die in staubigen Industrieumgebungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Pumpen, die langlebig sein müssen
  • wartungsarme Lager
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6302
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
11.9 kN
Statische Belastung
5.4 kN
Referenzdrehzahl
38000 rpm
Grenzdrehzahl
19000 rpm
Gewicht
0.084 kg
Gewicht
0.19 lb
B
13 mm
D
42 mm
d
15 mm