Dieses einreihige Rillenkugellager ist für Vielseitigkeit und hohe Leistungsfähigkeit ausgelegt. Das abgeschirmte Design verringert die Reibung, ermöglicht hohe Drehzahlen und minimiert den Wartungsaufwand. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf. Die integrierten berührungslosen Abdeckungen verlängern die Lebensdauer, indem sie das Schmiermittel zurückhalten und Verunreinigungen fernhalten.
Funktionen
Integrierte berührungslose Schutzscheiben schützen das Lager vor Verunreinigungen und verlängern die Betriebsdauer
Das reibungsarme Design senkt den Energieverbrauch und ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb
Eignet sich für radiale und axiale Belastungen und ermöglicht eine vielseitige Montage in verschiedenen Ausrichtungen
Fettschmierung gewährleistet eine zuverlässige Leistung und minimiert Wartungsintervalle
Robuste Wälzlagerstahlkonstruktion bietet Langlebigkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen
Anwendung und Nutzung
Verwendet mit Elektromotoren, die einen niedrigen Geräuschpegel und hohe Drehzahlfähigkeit erfordern
Ideal für Förderanlagen in der automatisierten Produktion mit minimalem Wartungsaufwand
Kompatibel mit Pumpen, die in Prozessanlagen wechselnde Lastbedingungen bewältigen