CHF 7.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 13 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | WT |
Dynamische Belastung | 11.9 kN |
Statische Belastung | 5.4 kN |
Grenzdrehzahl | 24000 rpm |
Gewicht | 0.084 kg |
B | 13 mm |
D | 42 mm |
d | 15 mm |