Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6302-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23758814
  • Hersteller:6302-2Z/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit einem Schild versehen und für hohe Drehzahlen ausgelegt. Es besteht aus Wälzlagerstahl und verwendet Fettschmierung, die einen niedrigen Reibungswert bietet und für minimale Vibrationen optimiert ist. Das radiale Lagerspiel C3 ermöglicht eine zuverlässige Aufnahme von radialen und axialen Belastungen. Das robuste, wartungsfreundliche Design eignet sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

Funktionen
  • Abdeckung auf beiden Seiten schützt vor Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer
  • C3-Innenspiel gewährleistet einen reibungslosen Betrieb bei wechselnden Lastbedingungen
  • Fettschmierung gewährleistet eine gleichbleibende Leistung und verringert den Wartungsaufwand
  • Lagerstahlkonstruktion bietet hohe Haltbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Das reibungsarme Design ermöglicht einen effizienten Betrieb bei hohen Drehzahlen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren in industriellen Automatisierungssystemen
  • Ideal für Förderrollen in Materialflusssystemen
  • Kompatibel mit Pumpen, die eine zuverlässige rotierende Unterstützung benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6302
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
11.9 kN
Statische Belastung
5.4 kN
Referenzdrehzahl
38000 rpm
Grenzdrehzahl
19000 rpm
Gewicht
0.084 kg
Gewicht
0.19 lb
B
13 mm
D
42 mm
d
15 mm